{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 50 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Interfaţă | Port USB | |
Suport pentru biţi | F 6,3 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 230 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 10 cNm - 50 cNm | |
Rezoluţie | 0,05 cNm | |
Greutate | 340 g | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | optic; acustic | |
Formă de conectare | Suport pentru biţi 1/4 inch | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Capacitate acumulator | 2,5 Ah | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659010 50 | |
EAN / GTIN | 4571141275269 | |
Număr producător | STC50CN2-G |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă dinamometrică electronică, Momentul maxim: 50cNm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
1.252,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
384,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | cNm; lbfin; kgfcm |
Afişaj | digital | digital |
Datele pot fi protocolate | da | da |
Intervalul momentului de torsiune | 10 cNm - 50 cNm | 10 cNm - 50 cNm |
Lungimea totală L | 230 mm | 203 mm |
Greutate | 340 g | 200 g |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | digital, reglabil |