Menghină de îndreptare a piuliței ușii în unghi WTR

Cod articol: WTR
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol WTR
    EAN / GTIN 4008158026947
    Număr producător WTR
    L-Număr L80030 236

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru colțuri de mandrină bine fixate și stabilizate
    • Montare exactă la un unghi de 90°.

    Caracteristică:

    • Material/suprafață:
      • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
      • Șină din oțel galvanizat
      • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
      • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
      • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
      • Capace de protecție din plastic
    • Anvergură aripă: 8-30 mm
    • Călătorie: 32 mm

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • Construcția ușilor și ferestrelor

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături