Clemă cu șurub de moment Lățimea de prindere 800mm

Cod articol: 272A.800
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272A.800
EAN / GTIN 3148511630082
Număr producător 272A.800
L-Număr L60130 3650

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Strângere foarte precisă datorită strângerii fără rotație
  • șină întărită, suprafețe canelate pentru o strângere sigură, placă de presiune cu bile înclinabilă
  • lăcuit, șină galvanizată

Caracteristică:

  • A max. [mm]: 800
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. span [mm]: 800
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 3.370