Biţi IMPACT pentru şurubelniţe, hexagonali, 3/4 inch 14 mm

Cod articol: 652300 14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 14 mm
Pătrat de antrenare 3/4 inch
⌀ parte antrenantă 44 mm
Lungime 62 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 652300 14
EAN / GTIN 4045197336538
Număr producător 652300 14

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.