Set de şurubelniţe pentru şuruburi Torx®, cu mâner de forţă „multicraft” 10

Cod articol: 625441 10
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625441 10
EAN / GTIN 7610733269709
Număr producător 7221.

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă „multicraft” din material plastic rezistent la şocuri (fără cadmiu), pentru prinderea diverselor tije. Deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Livrare:

Inclusiv husă textilă de înaltă calitate.

Livrare:

Şurubelniţă de precizie Cod 625775: TX6; TX7
Tije Cod 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Mâner din plastic: 1 buc.

Notă:

Tijele de schimb sunt prezentate la Cod 659921659928.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb