Dopuri de urechi şi dozator

dB(A)
-
dB(A)
77produse

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Reduceți în mod eficient nivelul de zgomot cu dopurile de protecție auditivă

Pierderea auzului indusă de zgomot este una dintre cele mai frecvente boli profesionale - atât în construcții, cât și în industrie și meșteșuguri. De regulă, însă, leziunile auditive nu apar spontan. Mai degrabă, acestea sunt consecința pe termen lung a expunerii excesive la zgomot. În special, utilizarea utilajelor pe șantierele de construcții, în producție și în ateliere asigură faptul că angajații sunt expuși în permanență la zgomot în timpul orelor de lucru. Pe lângă utilizarea protecţiei pentru ochi sau cap, protecția auditivă este, de asemenea, obligatorie în multe activități. În conformitate cu actuala Directivă UE privind zgomotul, angajatorii sunt obligați să asigure o protecție adecvată împotriva unei expuneri continue la zgomot de 80 de decibeli. Dopurile de urechi sunt introduse direct în canalul auditiv, motiv pentru care atenuează foarte bine zgomotul. Acest lucru face ca dopurile de urechi să fie o opțiune simplă și eficientă pentru a vă proteja de nivelurile de zgomot excesiv. Veți găsi o selecție largă de dopuri pentru urechi în magazinul online Hoffmann Group.

Comandați online dopuri de protecție auditivă de înaltă calitate de la Hoffmann Group

Gama noastră de dopuri pentru urechi respectă cele mai înalte standarde de calitate. Măsura în care dopurile de protecţie auditivă atenuează sunetul depinde în primul rând de SNR sau de valoarea de atenuare. Abrevierea SNR înseamnă "Single Number Rating". Cu cât valoarea este mai mare, cu atât mai mare este reducerea expunerii la zgomot în decibeli. Modelele noastre cu o valoare SNR de până la 20 de decibeli oferă o ușoară reducere a zgomotului, ceea ce le face deosebit de potrivite pentru cei care lucrează la birou. Pentru niveluri de zgomot foarte ridicate - de exemplu, atunci când se utilizează un fierăstrău circular - dopurile de urechi cu o valoare de atenuare cuprinsă între 30 și 40 de decibeli sunt o alegere bună.

Materialul are o influență decisivă asupra confortului la purtare a dopurilor de urechi, chiar și în timpul utilizării prelungite. Gama noastră include numai produse fabricate din materiale de înaltă calitate. Oferim modele realizate din materiale termoplastice sau autoreglabile, precum și modele realizate din spumă moale. Pentru a vă oferi alternativa potrivită pentru fiecare aplicație, puteți alege între dopurile auditive de unică folosință sau reutilizabile. Dopurile de urechi de unică folosință sunt mai puțin costisitoare, dar trebuie să fie performante. Prețul dopurilor de urechi reutilizabile este ceva mai mare. Cu toate acestea, ele trebuie achiziționate o singură dată. Diferite modele sunt disponibile în seturi practice (de exemplu 200 de perechi), uneori chiar și în combinație cu un distribuitor de protecție auditivă.

Când are sens să optați pentru dopuri de protecție auditivă?

În general, dopurile de urechi și căştile de protecţie cu capsulă pot fi considerate echivalente. Tipul de protecție auditivă care trebuie ales depinde, pe de o parte, de domeniul de activitate și, pe de altă parte, de mediul de lucru. Dopurile de protecție pentru urechi sunt predestinate pentru următoarele situații:

  • la locurile de muncă cu expunere continuă la zgomot
  • în cazuri de transpirație excesivă cu căști de protecție pentru urechi
  • în combinație cu echipament de protecție suplimentară (PPE), cum ar fi o cască de protecție sau ochelari de sudură

Pentru expunerile repetate și frecvente la zgomot, dar de scurtă durată, dopurile de urechi tind să se dovedească a fi nepractice din cauza faptului că trebuie puse și scoase constant. Căştile de protecţie cu capsule sunt mai potrivite în acest caz. Dacă canalele auditive sunt prea înguste, dopurile de urechi pot fi, de asemenea, incompatibile. În plus, unele persoane au tendința de a avea un canal auditiv inflamat. În acest caz, se recomandă, de asemenea, un alt tip de protecție auditivă.

Când nivelul de zgomot este foarte ridicat - de exemplu, din cauza zgomotului produs de mașinile de pe un șantier de construcții - este posibil ca un dop de ureche să nu fie suficient. Într-o astfel de situație, este posibil să se mărească atenuarea zgomotului prin combinarea acestuia cu căști de protecție pentru urechi. Cu toate acestea, este important de menționat aici că doar anumite combinații sunt testate și, prin urmare, aprobate.

Comandați dopuri de protecție auditivă online de la Hoffmann Group

Cumpărați protecție auditivă pentru dvs. și pentru angajații dvs. ușor și convenabil în magazinul nostru online. Întotdeauna garantăm clienților noștri o calitate foarte ridicată a produselor și cel mai bun raport calitate-preț. Portofoliul nostru de produse oferă o gamă largă de dopuri de protecție auditivă, astfel încât să puteți găsi rapid și ușor protecția potrivită pentru fiecare domeniu de aplicare. Dacă nu sunteți sigur de modelul cel mai potrivit pentru un anumit caz, experții noştri cu înaltă calificare vor fi bucuroși să vă ajute - comandați acum online protecția auditivă potrivită!

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături