{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime dispozitiv | 355 mm | |
Lăţime dispozitiv | 205 mm | |
Înălţime dispozitiv | 270 mm | |
Lungime coş de utilizare | 246 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 106 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 298 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 150 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 150 mm | |
Volum cuvă de curăţare | 6 l | |
Conținut indicat | 4,3 l | |
Putere de încălzire | 400 W | |
Putere maximă ultrasunete | 600 W | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Tensiune nominală | 230 V | |
Putere absorbită | 550 W | |
Posibilitate de extindere separator de ulei | nu | |
Posibilitate de extindere filtrare pompă | nu | |
Posibilitate de extindere modul de clătire | nu | |
Posibilitate de extindere modul de uscare | nu | |
Greutate | 4,8 kg | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete |
Cod articol | 082923 6 | |
EAN / GTIN | 2050001962928 | |
Număr producător | 101638 + 100003 |