{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 10 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 10 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 18 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 12,5 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210340 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523341 | |
Număr producător | 210340 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de frezare pentru finisare, teşitură la 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
73,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
75,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Suport recomandat | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Lungimea tăişului L2 | 12,5 mm | 12,5 mm |
Direcţia de aşchiere | orizontal | Orizontal |
⌀ de tăiere D | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare | Plăcuţă pentru frezare |