{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 12 V; Fin tip E 18 V | |
Denumirea producătorului | ALED 12-18V | |
Zonă ATEX | Nicio zonă ATEX | |
Flux luminos | 300 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 100 lm | |
Alimentare cu energie | Cu acumulatori | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V; 18 V | |
Greutate fără acumulator | 130 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 073200 92604200 | |
Număr producător | 92604200020 |