{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
Denumirea producătorului | M12 DE-201X | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Turaţie de mers în gol | 0 min-1 - 22.000 min-1 | |
⌀ găurii | 16 mm | |
Adâncime de găurire | 120 mm | |
Greutate | 1,7 kg |
Cod articol | 070226 M12DE | |
Număr producător | 4933443003 |