{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime | 1.800 mm | |
Capacitate portantă | 130 kg | |
Domeniu de utilizare | Raft de mare anvergură | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 992365 1800 | |
Număr producător | 329670 151851 |