Menghină paralelă, Lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol: 967260 100
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 100 mm
Deschidere 125 mm
Fălcile de prindere a ţevilor Cod 967285 fixează ţevile cu ⌀ exterior 3/8 − 2.1/2 inch
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 6 kg
Tip produs Menghină paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967260 100
EAN / GTIN 4045197694263
Număr producător 967260 100

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel – incasabilă. Deschidere în faţă, cu fălci de prindere pentru ţevi sudate. Fălci de prindere frezate, călite la suprafaţă. Adâncime mare de prindere. Şurub puternic cu filet trapezoidal. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidare reglabilă; suprafaţă de nicovală lată, călită.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Accesorii opţionale:

Fălci de prindere a ţevilor Cod 967285.
Disc rotativ Cod 967280, etrier de fixare Cod 967290.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat, consultaţi Cod 967550.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături