{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 764CC | |
Lăţime canal T | 14 mm | |
Şurub de strângere G | M12 | |
Înălţime de strângere h-H | 6 mm - 68 mm | |
Forţa de strângere | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Interval de reglaj V | 13 mm - 110 mm | |
Deschidere SW | 8 mm | |
cu element de înălţare | nu | |
Şurub de fixare G1 | M16 | |
Tip produs | Element de strângere deplasabil |
Cod articol | 370091 1 | |
EAN / GTIN | 4020772004644 | |
Număr producător | 556186 |