DCN 270-041-38.1A-1.5D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă plat, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol: 3203126
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3203126
    EAN / GTIN 7291075292190
    Număr producător 3203126
    L-Număr L24040 173

    Descriere

    Descriere:

    Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă plat, adâncime de găurire 1,5xD

    Caracteristică:

    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.968″
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.063″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.098″
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.063″
    • Echivalent zecimal: 1.063″
    • Diametrul flanșei (DF): 1.968″
    • Lungime funcţională (LF): 3.107″
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 27.0
    • Lungimea ansamblului: 2xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 270
    • Lungime totală (OAL): 5.98″
    • Lungimea vârfului (PL): 0.193″
    • Lungime exterioară (LPR): 3.3″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 2.68″
    • Tip de coadă: Weldon
    • Lungime utilă (LU): 1.79″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături