PVACR 10-2S-JHP Unelte cu pârghie de blocare a pârghiei cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru mașini automate elvețiene

Cod articol: 3606734
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3606734
    EAN / GTIN 7291075323849
    Număr producător 3606734
    L-Număr L23990 917

    Descriere

    Descriere:

    Unelte cu pârghie de blocare a pârghiei cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru mașini automate elvețiene

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lungime funcţională (LF): 4-3/4″
    • Lățimea funcţională (WF): 0.63″
    • Lungimea capului (LH): 1″
    • Diametrul cercului interior (IC): 1/4″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 22
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 5/8″
    • Lățimea cozii (B): 5/8″

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături