Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior la 60°, HB7720, Pasul filetului: 1,5mm

Cod articol: 218009 1,5
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 1,5 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Mărimea plăcuţei 27 mm
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Utilizare la interior/exterior interior
Număr de dinţi Z 17
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Profil complet da
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218009 1,5
EAN / GTIN 4045197412102
Număr producător 218009 1,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă solidă. Pot fi utilizate 2 tăişuri.
  • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
  • Precizie de repoziţionare mărită.

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior conform DIN / ISO (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.

Descărcări și documente