{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 1,814 mm | |
Categorie | HB7720 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de filet | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Mărimea plăcuţei | 24 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Pasi/inch | 14 | |
Număr de dinţi Z | 13 | |
Utilizare la interior/exterior | Interior; Exterior | |
Direcţie de tăiere | dreapta şi stânga | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 218077 14 | |
EAN / GTIN | 4045197447654 | |
Număr producător | 218077 14 |