MT LNHU 3005 E14UN IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru producerea de filete exterioare UN (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS) pentru prelucrare generală

Cod articol: 3323346
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3323346
    EAN / GTIN 7291075375497
    Număr producător 3323346
    L-Număr L24290 269

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru producerea de filete exterioare UN (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS) pentru prelucrare generală

    Caracteristică:

    • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
    • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 5.6 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 16.7 mm
    • Forma filetului (THFT): UN60
    • Pasul filetului (TP): 1.814 mm
    • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
    • Număr paşi per inch (tăiş) 14 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături