MTE D12.2-1-W20-14 Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Cod articol: 3346907
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3346907
    EAN / GTIN 7291075377132
    Număr producător 3346907
    L-Număr L24090 120

    Descriere

    Descriere:

    Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 8.75 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 12.2 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 1
    • Lungime totală (OAL): 75 mm
    • Tip de coadă Weldon
    • Lungime utilă (LU): 20 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături