SDS Max Drill Connect Ext. 1100mm-1 buc.

Cod articol: 4932399243
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399243
EAN / GTIN 4002395358540
Număr producător 4932399243
L-Număr L00800 2398

Descriere

Descriere:

  • Sistemul de extensie inovator, brevetat și universal aplicabil DrillConnect de la Milwaukee™ este soluția supremă pentru o variabilitate maximă la găurirea cu diametre mari
  • DrillConnect este conexiunea dintre mașină (până la 8 kg) și unealta de lucru (burghiu, burghiu, etc.)
  • Potrivite pentru toate uneltele SDS-Max, de exemplu burghie, freze și burghie
  • Universal: Extensiile sunt disponibile în diferite lungimi în recipientele SDS-Max și K-Hex de 19 mm
  • Reducere a costurilor: În funcție de aplicație, utilizatorii profesioniști au nevoie de burghie lungi și scurte, unele cu același diametru
  • Cu ajutorul sistemului Drill Connect, numărul de burghie necesare poate fi redus
  • Utilizatorul are acum nevoie doar de o singură lungime de burghiu și o poate extinde cu sistemul Drill Connect, dacă este necesar
  • Acest lucru înseamnă că este necesar un singur burghiu standard pentru fiecare tip de sculă și diametru și se poate economisi până la 30% din costuri
  • 100% putere: Adaptorul Drill Connect permite o conexiune rapidă și sigură între mașină și sculă
  • Datorită transferului complet de putere către vârful burghiului, nu există nicio pierdere de energie
  • Greutate redusă: Combinația dintre scula cu inserție scurtă și extensia de 18 mm reduce greutatea totală cu până la 15% în comparație cu un burghiu lung
  • Recomandăm să curățați și să ungeți adaptorul Drill Connect la intervale regulate (Milwaukee™ unsoare 4932352273)
  • Drill Connect este potrivit pentru găurirea cu diametre mari de la 32 mm și cu mașini de găurit cu ciocan până la 8 kg
  • Potrivit pentru găurirea cu diametre mari de la 32 mm
  • Potrivit pentru utilizarea cu mașini de găurit cu ciocan până la 8 kg

Caracteristică:

  • Lungime [mm]: 1100
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Extensie SDS-Max - SDS-Max 1100 mm - 1 buc
  • Echipament standard: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături