Trusă din plastic pentru scule LT-BOXX®, Tip: 170

Cod articol: 693345 170
La cerere
În stoc
616 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Caracteristica valizei: depozitabil
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 442 mm
Dimensiune exterioară l 362 mm
Dimensiune exterioară H 185 mm
Dimensiune interioară L 378 mm
Dimensiune interioară l 311 mm
Dimensiune interioară H 164 mm
Caracteristica valizei depozitabil
Greutate 2,26 kg
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Număr producător 6000003511

Descriere

Execuţie:

Trusă deschisă din material plastic pentru scule LT-BOXX®, cu mâner rabatabil, pentru încărcare şi extragere uşoară. Compatibilă cu cutie de plastic L-BOXX® cod 693330. Capacitate de încărcare până la 25 kg.