{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Direcţie de tăiere | Stânga şi dreapta | |
Pentru profil randalinat | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Lăţime coadă | 20 mm | |
Înălţime coadă | 20 mm | |
Pentru ⌀ moletă d1 | 25 mm | |
Pentru lăţime moletă b | 6 mm | |
Pentru ⌀ gaură moletă d2 | 8 mm | |
Gamă de fixare | 10 mm - 250 mm | |
Bucşă din carbură, şaibă de acoperire, şurub | 299920 1 | |
Tip produs | Sculă de randalinat |
Cod articol | 290241 20 | |
Număr producător | 31000687 |