Scaun rotativ de birou, tapiţerie din ţesătură, cu role, de joasă înălţime BLACK

Cod articol: 965270 BLACK
Produs nou
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Execuţie cu role
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 630 mm
Interval de reglare pe înălţime pentru spătar 60 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade 6 grad
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 60 mm
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965270 BLACK
EAN / GTIN 4016849943923
Număr producător 9033H-MH01-3279

Descriere

Execuţie:

Şezut şi spătar cu tapiţerie din ţesătură moale. Confortabil, lasă aerul să circule, rezistent la uzură.
Scaun rotativ pentru birou Work-Tec Ergo: tapițerie confortabilă cu spătar format ergonomic și matlasat orizontal, cu mânere glisante practice în portocaliu.
Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutății.
Reglarea greutății între 45 și 120 kg.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "Work-Tec Ergo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături