Cască de protecție 3M™, Uvicator, clichet, dielectric 1000v, bandă de piele, verde, G3001MUV1000V-GP

Cod articol: 7100033455
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100033455
EAN / GTIN 04046719473021
Număr producător 7100033455

Descriere

Execuţie:

Senzorul Uvicator™ indică momentul în care casca trebuie înlocuită
Umbra scurtă permite un câmp de vizibilitate mai mare
Suprafață plană pe care pot fi imprimate logo-ul, numele mărcii etc.
Design ușor rotunjit, astfel încât să nu se prindă de crengi, etc.
Bandă de sudură din piele

Descriere:

Casca de protecție 3M™, G3001MUV1000V-GP este casca noastră de protecție verde care dispune de suspensie cu clichet și o bandă de transpirație din piele pentru a oferi confort. Are un design ușor rotunjit, cu un vârf scurt și un disc senzor 3M™ Uvicator™, astfel încât să știți când a fost supraexpusă la radiații UV. De asemenea, asigură o izolație electrică de până la 1000Vac.

Caracteristică:

Cască de protecție pentru condiții nefavorabile de utilizare, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Izolație electrică până la 1000 VAC
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri
Casca poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus

Notă:

Construcții, agricultură