Clește circular pentru inele interioare Lungime 228mm Cap lustruit Mânere acoperite cu plastic cu suprafață rugoasă

Cod articol: 65436103
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65436103
EAN / GTIN 4018754333806
Număr producător 65436103

Descriere

Descriere:

  • Versiune cu fălci drepte
  • Potrivit pentru prinderea, introducerea și îndepărtarea inelelor interioare în orificii
  • Cu vârfuri cilindrice de precizie
  • forjat în matriţă
  • Cap lustruit
  • Mânere cu acoperire din plastic
  • DIN 5256 C

Caracteristică:

  • DIN: DIN 5256 C
  • Pentru inele elastice: 40-100 mm
  • Gr.: J3
  • Mânere: Acoperire din plastic cu o suprafață ruginită
  • Cap: lustruit
  • Lungime mm (L): 228 mm
  • Diametru vârf [mm]: 2,3 mm
  • Greutate (g): 215 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături