H490 F90AX D250-12-60-17 Freze frontală la 90° cu Plăcuţe cu două fețe H490 ANKX 17 cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3105147
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105147
EAN / GTIN 7291075215991
Număr producător 3105147
L-Număr L23980 802

Descriere

Descriere:

Freze frontală la 90° cu Plăcuţă cu două fețe H490 ANKX 17 cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 250 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 250 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 250 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16.3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 144 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături