Buzunare pentru cuie vrac bleumarin S/M

Cod articol: 217019488900S/M
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
Cod articol 217019488900S/M
EAN / GTIN 7330509860380
Număr producător 217019488900S/M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliamidă, CORDURA®

Rezistență
Buzunare cu unghii întărite cu CORDURA®

Buzunare
Buzunare cu unghii - detașabile și foarte late, echipate cu suporturi pentru unelte și compartiment suplimentar pentru unelte

Se potrivește cu
Articolul 6720, 6725, 1877, 1875

Funcționalitate
Se atașează cu fermoar și buton de presare

Explicație mărime
Modelul 6720, 1877, 6725 și 1875. Mărimea S/M se potrivește la XXS-M, C44-C50, D84-D96. Pentru femei C34-C40, D18-D19. Mărimea L/XL se potrivește la L-5XL, C52-C68, D100-D134. Pentru femei C42-C56, D20-D25.

Descriere:

  • Buzunare detașabile pentru cuie, dublu întărite cu CORDURA® în partea de jos pentru o siguranță și durabilitate mai mare
  • Vândută separat, pentru a se potrivi modelelor 6720, 1877, 6725 și 1875
  • Taia S/M se potrivește la XXS-M, C44-C50, D84-D96
  • Taia L/XL se potrivește la L-5XL, C52-C68, D100-D134
  • Taia L/XL se potrivește la L-5XL, C52-C68, D100-D134
  • Taia C42-C56, D20-D25
pentru femei.

Livrare:


Vândut în perechi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături