Vârf abraziv ZY 3232 6 ARN 24 K5V

Cod articol: 4007220097564
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220097564
EAN / GTIN 4007220097564
Număr producător 31136032

Descriere

Descriere:

Versiunea TURNATĂ, împreună cu viteze periferice mari, este deosebit de potrivită pentru utilizarea pe suprafețe gri și nodulare din fontă. Sarcinile de prelucrare includ perierea pieselor de prelucrat și șlefuirea golurilor. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 25700 rpm
  • RPM, opțiune: 25700 rpm
  • Formă: W 230
  • Metrică lățime: 32 mm
  • Ø măsurare exterioară: 32 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 24
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Potrivit pentru utilizare pe suprafețe și margini.
  • Capacitate mare de sandabilitate și durată de viață bună a uneltei.
  • Rate ridicate de îndepărtare datorită dimensiunii grânelor grosiere.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile DE șlefuit TURNATE obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.