Sculă multifuncţională

Cod articol: 846075
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
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
Lungimea totală 175 mm
Lungimea lamei 55 mm
Număr de funcţii 7
Greutate 360 g
Materialul mânerului Mâner din oţel superior cu inserţii moi
Tip produs Sculă multifuncțională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 846075
EAN / GTIN 4010220031483
Număr producător DBST

Descriere

Execuţie:

Unealtă multifuncţională uşor de mânuit cu cele mai uzuale funcţii: foarfecă, cuţit, ferăstrău, pilă şi diverse şurubelniţe. Toate uneltele sunt din oţel superior inoxidabil, cu mâner rezistent la alunecare cu inserţii de material moale. Include o geantă cu cordon.

Funcţionare:

  1. Foarfecă
  2. Cuţit
  3. Ferăstrău
  4. Pilă
  5. Şurubelniţă în stea
  6. Şurubelniţă lată mică
  7. Şurubelniţă lată mare