{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 125 mm | |
caracteristică electrostatică | ESD | |
Mini teşitură | Teşire foarte fină | |
Lăţimea capului | 12 mm | |
Lungimea de tăiere | 11,5 mm | |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 726215 125 | |
EAN / GTIN | 4045197976499 | |
Număr producător | 726215 125 |