Tungsten carbură de desen ac de ac

Cod articol: 6559610
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ac de trasat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6559610
EAN / GTIN 4010886655962
Număr producător 6559610
L-Număr L60160 2229

Descriere

Descriere:

Carbură, argintiu
Cu mecanism de cădere
Cu vârf interschimbabil nr. E-746

Caracteristică:

  • Design: Cu vârf interschimbabil nr. E-746
  • Lățimea totală [mm]: 12 mm
  • Înălțime totală [mm]: 8 mm
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Material: Metal dur
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături