CGPAD 5R-T22 Adaptor pentru plăcuțele de tăiere CUT-GRIP

Cod articol: 2801219
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801219
EAN / GTIN 7291075166439
Număr producător 2801219
L-Număr L23920 2548

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru plăcuțele de tăiere CUT-GRIP

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 22 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 47.7 mm
  • Înălțimea cozii (H): 30 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături