{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 09T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260762 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819246 | |
Număr producător | 260762 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SC.T 09T304, Categorie: HB7140-1
La cerere
În stoc
463 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
493 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
5,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
692 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
646 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | ușor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Sfărâmător de aşchii | VM | VM | MM | MM | VM | VM |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | M | M | M | M | M |