CNMM 120412, Categorie: HB7010-1

Cod articol: 250453 HB7010-1
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,90 € / buc.
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMM 120412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7010-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SR
Adâncime de tăiere ap 2 mm - 10 mm
Avans f 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 375 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250453 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779779
Număr producător 250453 HB7010-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă