SGAFL 16-2 Suporți de scule compacți, Self-Grip, pentru strunguri automate.

Cod articol: 2300167
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300167
EAN / GTIN 7291075067439
Număr producător 2300167
L-Număr L23920 1366

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți, Self-Grip, pentru strunguri automate.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.69 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 36 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături