{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ lanţului | 6 mm | |
Lungime utilă | 1 m | |
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° | 2.360 kg | |
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° | 1.700 kg | |
Tip produs | Lanţ de ridicat |
Cod articol | 086445 1 | |
EAN / GTIN | 4032378141043 | |
Număr producător | H46SL1TYP1 |