Anvelopă din cauciuc solid ESD

Cod articol: 70417
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Cărucior de transport
Tip produs Roată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70417
EAN / GTIN 4017976704173
Număr producător 70417
L-Număr L90070 363

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Anvelopă din cauciuc solid ESD negru pe jantă din plastic, butuc cu rulment cu role. Conductoare de electricitate.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56
Anvelope: cauciuc solid ESD
Jantă: plastic gri
Rulment de roată: Rulment cu role
Lungimea butucului (mm): 75 offset
Ø alezaj (mm): 25