Freză de prelungire a tarodului ½″/12,7 mm, ½″ 12,7 mm

Cod articol: 56013300
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
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013300
EAN / GTIN 4022668133001
Număr producător 56013300
L-Număr L60010 6993

Descriere

Descriere:

  • Stoc doar câteva extensii de robinet! Cu acest instrument, puteți aduce extensia perfect la orice dimensiune.
  • Pentru a economisi o înșirare costisitoare a mai multor extensii de supape
  • Pentru tunderea extensiilor de la robinet, montate încastrat
  • Arbore SDS-plus
  • Made in Germany

Caracteristică:

  • Diametru (inch): 1/2 ″
  • Diametru (mm): 12,7 mm
  • Greutate: 176 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături