Senzor de umiditate şi temperatură, legat prin cablu FT

Cod articol: 474146 FT

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 105,00 € /buc.
  • 116,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare temperatură -20 °C - 70 °C
Domeniu de măsurare umiditate relativă 0 % - 100 %
Eroare de toleranţă temperatură ±0,5 °C
Eroare de toleranţă umiditate relativă ±2 %
Clasă de protecţie IP IP 54
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474146 FT
EAN / GTIN 4029547019043
Număr producător 0636 9732

Descriere

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.