{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Magnet cu comutaţie | |
Forţă de atracţie | 800 N | |
Racord filetat | M8 | |
Amplasare racord filetat | median | |
Lungime | 60 mm | |
Lăţime | 50 mm | |
Înălţime | 55 mm | |
Tip produs | Picior magnetic |
Cod articol | 440868 1 | |
EAN / GTIN | 2050001718204 | |
Număr producător | 58 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
1.443 livrabil imediat
55,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Racord filetat | M8 | M8 |
Execuţie | Magnet cu comutaţie | Magnet cu comutaţie |
Amplasare racord filetat | median | lateral |
Lăţime | 50 mm | 56 mm |
Forţă de atracţie | 800 N | 1.000 N |
Înălţime | 55 mm | 58 mm |
Lungime | 60 mm | 75 mm |