{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de réguas | 8 Par | |
Largura | 8 mm | |
Altura | 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm | |
Comprimento | 200 mm | |
Tipo de produto | Bases paralelas |
Número do artigo | 366753 | |
EAN/GTIN | 4045197559395 | |
Número do fabricante | 366753 |