Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.374″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0 ,Longitud total (OAL) 5.38″ ,Longitud utilizable (LU) 3.06″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.374″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.39″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.374″
- Equivalente en decimales: 0.374″
- Diámetro de la brida (DF): 0.63″
- Longitud funcional (LF): 3.542″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 9.0
- Grupo de longitudes: 8xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 095
- Longitud total (OAL): 5.38″
- Point Length (PL): 0.068″
- Voladizo (LPR): 3.61″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.77″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 3.06″