Quais são os benefícios do uso de embutimentos de espuma rígida ou embutimentos de espuma?

Usar embutimentos ajuda a aumentar a produtividade do trabalho e a reduzir os custos trazendo organização

O sua estação de trabalho, por vezes, é um pouco caótica? As suas máquinas e ferramentas estão espalhadas por todo o lado? Tem ferramentas com versões e tamanhos diferentes de que não precisa de momento? Ou talvez não consiga encontrar a ferramenta de que precisa?

Ter uma estação de trabalho segura, limpa e arrumada é um pré-requisito importante para melhorar o seu trabalho e processos de produção. Conceitos como o processo de melhoria contínua (CIP), 5S, Kaizen, lean management e outros podem ser úteis.

Outros benefícios para si

O uso de embutimentos de espuma rígida ou embutimentos de espuma para organizar a sua estação de trabalho proporciona outros benefícios:

  • Gaste menos tempo à procura de ferramentas: Todos os equipamentos estão claramente marcados e etiquetados, têm um sítio dedicado, podendo ser lá encontrados
  • Utilização ideal da ferramenta: A duplicação de ferramentas é evitada e os tempos de reposição para ferramentas defeituosas ou antigas são reduzidos
  • Processos de produção mais eficientes: Tempos de configuração mais curtos e um período de indução rápido para novos funcionários ajudam na otimização do processo
  • Maior vida útil da ferramenta: As ferramentas estão perfeitamente protegidas quando armazenadas, o que evita danos e defeitos
  • Menos horas de trabalho perdidas: A organização ideal da estação de trabalho (ergonomia) ajuda a proteger os seus trabalhadores contra danos na sua saúde.

O que são exatamente embutimentos de espuma rígida ou embutimentos de espuma?

Só depois de usar embutimentos personalizados, como carros de ferramentas, armários de ferramentas, bancadas de trabalho, etc., é que o seu mobiliário industrial se tornará num sistema modular eficiente com os seguintes benefícios para si:

  • Material
    A espuma de polietileno de alta qualidade (ou espuma de PE) é criada apenas com CO², sem propulsores químicos. É muito leve, fina, resistente à água, resistente a óleo e tem uma longa vida útil.

  • Cores
    A camada superior em antracite e uma cor contrastante por baixo indicam imediatamente se as ferramentas estão em falta ou em utilização.

  • Espessuras e tamanhos
    Há diferentes espessuras e tamanhos de espuma disponíveis para encher gavetas em carros de ferramentas e carrinhos de ferramentas, um armário de ferramentas, uma bancada de trabalho ou uma placa de sombras com um ou mais embutimentos personalizados.

  • Limpeza
    Os embutimentos de espuma rígida e os embutimentos de espuma são fáceis de limpar. Basta lavá-los com uma solução de sabão neutro usando uma escova de mãos macia, enxaguar em água corrente e deixar secar.

  • Descarga eletrostática (ESD)
    A espuma antiestática especial (ESD) está disponível para armazenar e organizar ferramentas necessárias para trabalhar com componentes sensíveis.

O configurador online

Configure os embutimentos personalizados, baseados inteiramente nas suas necessidades e precisamente nas suas ferramentas!

O nosso configurador online eForm oferece uma forma fácil, intuitiva e clara de desenhar os seus embutimentos da forma que desejar. Possível tanto como um item individual como em pequenas quantidades. Crie os seus próprios embutimentos personalizados

Para o configurador online

Para que tipo de estação de trabalho estão disponíveis embutimentos rígidos de espuma ou embutimentos de espuma?

Embutimentos para carros de ferramentas ou carrinhos de ferramentas

Adequado para carros de ferramentas ou carrinhos de ferramentas com gavetas de extensão completa e gavetas de 500 x 400 mm (L x P). Dependendo do tamanho, pode utilizar desde 1 a 4 embutimentos, no máximo.

Embutimentos para armários de ferramentas

Adequado para armários de ferramentas com gavetas de 612 x 598 mm (L x P). Dependendo do tamanho, pode utilizar desde 1 a 3 embutimentos, no máximo.

Embutimentos para bancadas de trabalho

Adequado para bancadas de trabalho com gavetas com uma profundidade útil de 612 mm. Dependendo do tamanho, pode utilizar desde 1 até 4 embutimentos, no máximo.

Embutimentos para placas de sombra

Adequados para placas de sombra com as seguintes dimensões: 383 x 115 mm ou 383 x 176 mm, ou 400 x 250 mm ou 500 x 250 mm (L x P). Dependendo do tamanho, pode usar 1 ou 2 embutimentos.

Tem alguma pergunta? Gostaria de organizar uma consultoria?

O Hoffmann Group fornece tudo a partir de uma única fonte:

  • Ajudamos a otimizar a sua estação de trabalho
  • E fornecemos-lhe os embutimentos de espuma rígida ou de espuma perfeitos

Ir para consultoria

Informações adicionais

Máxima flexibilidade e organização com o GARANT GridLine

Graças ao seu sistema de rede uniforme, as estações de trabalho e os sistemas de armazenamento da gama GARANT GridLine permitem diversas combinações e possibilidades de expansão baseadas num princípio modular. Isto significa que todos s embutimentos e materiais divisórios são adequados para qualquer produto da gama, independentemente de ser um carro de ferramentas, uma bancada de trabalho ou um armário de ferramentas. Isto permite a substituição flexível e a adição de unidades, para não falar da fiabilidade do planeamento e a poupança de custos.

Crie os seus próprios embutimentos

Configure os embutimentos de espuma rígida ou os embutimentos de espuma utilizando o configurador online eForm. Rápido, intuitivo e personalizado.

Bancadas à medida

Desenhe as suas bancadas de acordo com os seus desejos. O nosso configurador eShape online permite-lhe configurar e desenhar facilmente orifícios ou passagens de cabos. A sua bancada pode ser montada e utilizada imediatamente após a entrega.

Compra direta

Inicie sessão na sua conta