Alicates de remachar para remaches ciegos de 3 a 5 mm

N.º do artigo: Y.103CPB
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
Tipo de produto Remachadora manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo Y.103CPB
EAN/GTIN 3148517594715
Número do fabricante Y.103CPB
Número L L60130 10627

Descrição

Descripción:

  • Ámbito de aplicación: - Remaches de aluminio de 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm de diámetro - Remaches de acero de 3 - 3,2 - 4 mm de diámetro
  • El muelle de presión mantiene la pinza en posición abierta
  • 3 boquillas con llave de montaje para diámetros: 3 a 3,2 mm - 4 mm - 4,8 a 5 mm

Característica:

  • D [mm]: 22
  • Al [mm]: 84
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 632

Volumen de suministro:

  • Remaches de aluminio: Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
  • Remaches de acero: Ø 3 - 3,2 - 4 mm
  • Muelle de presión que mantiene la pinza en posición abierta
  • 3 boquillas con llave de montaje para los diámetros 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta