Juego de alicates de 3 piezas 1000V

N.º do artigo: VE.A4PB
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
Número do artigo VE.A4PB
EAN/GTIN 3662424099526
Número do fabricante VE.A4PB
Número L L60130 10743

Descrição

Descripción:

  • El agarre más ancho de los alicates proporciona más comodidad, para una mejora del 25%.
  • La posición de remachado de alto apalancamiento proporciona una transferencia de potencia líder en el mercado.
  • Fabricado por un equipo con pasión por los alicates en Francia en nuestra fábrica de Laissey según los estándares más estrictos.
  • La posición de agarre simplificada reduce la tensión durante el uso altamente repetitivo.
  • Testado de aislamiento de 1000 V.

Volumen de suministro:

  • Alicates combinados 187.18AVE. Cortadores laterales 391A.16VE. Alicates de punta redonda 185A.20VE.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta