Sandalia de seguridad S1P VD PRO 1000 VF S 48/49

N.º do artigo: VD PRO 1000 VF S 48/49
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
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Aluminio
Norma EN ISO 20345:2011
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 48
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo VD PRO 1000 VF S 48/49
EAN/GTIN 4044348643754
Número do fabricante VD PRO 1000 VF S 48/49
Número L L00780 5607

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX con SISTEMA SECURA VARIO®
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta