JUEGO 2 PUNTAS U.23 DIAM.28,0MM

N.º do artigo: U.23D28
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
Tipo de produto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo U.23D28
EAN/GTIN 3148510668482
Número do fabricante U.23D28
Número L L60130 11590

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Herramienta con chip RFID para poder volver a encontrarla en el taller
  • El chip integrado por Facom le garantiza una fácil localización y una máxima durabilidad, sin perder la ergonomía de la herramienta
  • La identificación por ondas de radio requiere un equipo de ordenación adecuado
  • Utilización con carracas reversibles de 3/8″ y 1/2″ y escuadras de arrastre.

Característica:

  • d [mm]: 28,0
  • Número: 11
  • Con rosca hembra: M16
  • T [kN]: 525
  • [g]: 525
  • [kg]: 0,525

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta