Pantalón PW3 para lluvia Black XXXL R

N.º do artigo: T604BKRXXXL
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
Número do artigo T604BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108362172
Número do fabricante T604BKRXXXL

Descrição

Descripción:

Este pantalón altamente innovador, impermeable y extremadamente transpirable goza de una multitud de útiles detalles incluyendo las líneas reflectantes, seguros bolsillos con cremallera, bolsillos externos para rodilleras, bolsillos para el metro y cremalleras extra-largas en los laterales de las perneras para mayor facilidad para quitarlos y ponerlos. Cuenta con un panel trasero elevado acolchado que mantiene la parte baja de la espalda caliente y protegida. La elegante hechura ajustada y el diseño moderno garantizan que el usuario destaque entre la multitud.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Bolsillos accesibles
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
  • Borde inferior con forma ergonómica para un ajuste perfecto sobre las botas
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Gran bolsillo trasero con cremallera para meter más cosas
  • Sin forro
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta