Extractor OGV 4

N.º do artigo: SXE.4GRPFOR
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo SXE.4GRPFOR
EAN/GTIN 3662424159152
Número do fabricante SXE.4GRPFOR
Número L L60130 11642

Descrição

Descripción:

  • Las brocas de acero para herramientas S2 están mecanizadas con precisión para su uso en tornillos dañados El manguito de extracción de cuerpos extraños patentado facilita la extracción de tornillos desenroscados Longitud: 70 mm

Característica:

  • D [mm]: 10
  • L [mm]: 70
  • [g]: 22

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta