Peto Painters Bolton White XXL R

N.º do artigo: S810WHRXXL
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
Número do artigo S810WHRXXL
EAN/GTIN 5036108037278
Número do fabricante S810WHRXXL

Descrição

Descripción:

Hecho de 100% algodón pre-encogido para proporcionar buena protección contra salpicaduras de pintura. Lleva un bolsillo con cremallera en el peto, un gran bolso central, bolsillos para rodilleras, bolsillo de cadera y para el metro, tirantes elásticos y hebillas plásticas.

Característica:

  • Tejido de algodón que no encoge, de calidad ″Premium″, para ropa de trabajo
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Abertura por cremallera oculta para más seguridad
  • Tiras elásticas
  • Bolsillo para el metro
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL
  • Bolsillo trasero de plastrón
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Bolsillo oculto para el móvil

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Descripción de la carcasa: El tejido Kingsmill™ Cotton está completamente pre-encogido y tiene una excelente retención del color. Las fibras largas usadas en el proceso de confección proporcionan robustez, resistencia a la formación de bolitas y un acabado de calidad.
Peso de la carcasa gm: 305
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta